軸付研磨 :「ルーター 研磨」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)3
全長(mm)44.5
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数30本入
1セット(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
砥粒セラミックWA
適合材金属
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
砥粒セラミックGC
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
適合材金属・非金属、木材など
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
軸径(Φmm)3
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
砥粒セラミックWA系
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
外径(mm)29
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番128-3117
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
毛丈(mm)4
外径(Φmm)20
毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
粒度#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属・非金属、木材など
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)60
軸長(mm)30
適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色緑
軸長(mm)30
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。
トラスコ品番128-1859
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
毛材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。
粒度(#)200
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番128-5116
軸径(Φmm)3
粒度(#)500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
外径(Φmm)4
毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
外径(Φmm)20
粒度#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属・非金属、木材など
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
トラスコ品番128-2994
軸径(Φmm)3
粒度150(#)
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300000
刃径(mm)1.5
1袋(1本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。
軸長(mm)30
砥粒GC
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
トラスコ品番126-2723
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
粒度(#)60
色青
最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000
軸長(mm)30
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
軸長(mm)30
適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-2095
材質羊毛
軸径(Φmm)3
幅(mm)25
色白
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)33
外径(mm)20
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3
砥材ダイヤ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
結合剤R(ゴム)
適合材金属
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数39本入
1セット(39本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02
軸径(Φmm)3
1セット(40本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途金属砥石用。
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
砥粒WA
適合材金属
外径(mm)4
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。
砥粒WA
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番128-3438
軸径(Φmm)3
全長(mm)38
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000
刃径(mm)2
1袋
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番126-5863
軸径(Φmm)3
幅(mm)8
粒度(#)320
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸長(mm)45
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
外径(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-4913
材質フェルト:羊毛
軸径(Φmm)3
幅(mm)5
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)40
外径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-3444
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
全長(mm)50
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
外径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)50
刃長(mm)6
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色ピンク
軸長(mm)35
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、弾力性に富み腰が強いです。ブラシ、ハケの材料として最適です。
用途各種研磨用、洗浄用、払い用。
トラスコ品番128-2999
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)45
毛丈(mm)8
外径(Φmm)14
毛材白毛(豚毛)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。
トラスコ品番128-1814
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.1
毛丈(mm)8
外径(Φmm)16
毛材硬鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。