絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(34)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • リューター(20)
  • アオヤマ技研工業(6)
  • TRUSCO(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • SK11(1)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(20)
  • ガラス(8)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(30)
  • セラミックス(6)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(7)
  • 樹脂(8)
  • 石材(15)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(5)
  • (29)
  • 銅・真鍮(6)
軸径(Φmm)
  • 6
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.34(85)
  • 2.35(32)
  • 3(224)
  • 3.175(1)
  • 3.2(5)
  • 4(4)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 19(3)
  • 20(7)
  • 25(12)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(53)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

軸付研磨 :「ルーター 研磨」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,398税込2,638
1袋(5本)
翌々日出荷
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
ポリライトサンダーS2714 リューターポリライトサンダーS2714リューター
3,498税込3,848
1袋(2本)
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。トラスコ品番125-9592軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)40外径(Φmm)30砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) リューター機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)リューター
4,998税込5,498
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
3,398税込3,738
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
割りピン リューター割りピンリューター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
材質スチール
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)リューター
2,198税込2,418
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付弾性砥石(PVA砥石) リューター軸付弾性砥石(PVA砥石)リューター
3,598税込3,958
1袋(5本)
翌々日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30砥粒C外径(mm)25
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
軸付ラビン砥石(一般用) リューター軸付ラビン砥石(一般用)リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
翌々日出荷
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)リューター
3,498税込3,848
1袋(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180 リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-1798軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥粒セラミックWA適合材金属外径(mm)25
軸付砥石(鋳物、鋳鋼など) リューター軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)リューター
1,898税込2,088
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)リューター
1,898税込2,088
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
超硬カッターK6114 リューター超硬カッターK6114リューター
5,998税込6,598
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3849軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
超硬カッターK6143 リューター超硬カッターK6143リューター
4,998税込5,498
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番125-9559軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000刃長(mm)19刃径(mm)8
超硬カッター K6 リューター超硬カッター K6リューター
4,798税込5,278
1袋ほか
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに適しています。軸径(Φmm)6
超硬カッターK6145 リューター超硬カッターK6145リューター
7,598税込8,358
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-2736軸径(Φmm)6全長(mm)70タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)25刃径(mm)12.7
超硬カッターK6144 リューター超硬カッターK6144リューター
4,798税込5,278
1袋
当日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
軽合金用超硬カッター リューター軽合金用超硬カッターリューター
5,698税込6,268
1袋
翌々日出荷
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1セット(2本)
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
筒型ブラシ リューター(日本精密機械工作)筒型ブラシリューター(日本精密機械工作)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3入数(本)2
レシプロ用工具セット リューター(日本精密機械工作)レシプロ用工具セットリューター(日本精密機械工作)
139,800税込153,780
1セット(504点)
3日以内出荷
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用)リューター(日本精密機械工作)
59,980税込65,978
1セット(10本)
3日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
異形状ボラゾン砥石セット リューター(日本精密機械工作)異形状ボラゾン砥石セットリューター(日本精密機械工作)
49,980税込54,978
1セット(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
58,980税込64,878
1セット(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適合材金属・非金属
L-6用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-6用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
32,980税込36,278
1セット(42本)
8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)リューター(日本精密機械工作)
55,980税込61,578
1セット(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
異形状ダイヤモンド砥石セット リューター(日本精密機械工作)異形状ダイヤモンド砥石セットリューター(日本精密機械工作)
45,980税込50,578
1セット(10本)
翌々日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)ステンレス線スパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500対応材質金属・非金属形状スパイラル型
ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
クリストンブリッスル 交差穴用 リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用リューター(日本精密機械工作)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
毛丈(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
軸付メタルダイヤ球型 アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ球型アオヤマ技研工業
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工軸長(mm)40
軸付メタルダイヤ先丸型 アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ先丸型アオヤマ技研工業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工
軸付メタルダイヤ砲弾型 アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ砲弾型アオヤマ技研工業
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工
軸付メタルダイヤ円錐型 アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円錐型アオヤマ技研工業
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工軸径(Φmm)6粒度40適合材石材
軸付メタルダイヤ円柱型 アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円柱型アオヤマ技研工業
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工軸径(Φmm)6
軸付メタルカッターリムタイプ アオヤマ技研工業軸付メタルカッターリムタイプアオヤマ技研工業
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
石材の細かな部分の溝入れ、切断作業に最適です。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の切断、溝入れ軸径(Φmm)6粒度40高さ(mm)44適合材石材
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1セット(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
軸付研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら