絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • TRUSCO(13)
  • H&H(5)
  • イチグチ(60)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(28)
  • SK11(20)
  • 永興電機工業(7)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • サンフレックス(6)
  • EARTH MAN(5)
  • RELIEF(5)
  • ムラコ(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • ミユキ産業(2)
  • リューター(2)
  • iHelp(2)
  • E-Value(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
軸径(Φmm)
  • 2.3(1)
  • 2.34(2)
  • 3(39)
  • 6(92)
  • 6.35(16)
適合材
  • アルミ(56)
  • ステンレス(88)
  • セラミックス(5)
  • 木工(24)
  • 樹脂(3)
  • (82)
  • 銅・真鍮(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(58)
商品レビュー
  • 以上(52)
  • 以上(61)
  • 以上(62)
  • 以上(67)
価格
  • 1,500円以下(132)
  • 1,500-10,000円(83)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

軸付研磨 :「塗装落とし」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H&H 六角軸多羽根ホイール イチグチH&H 六角軸多羽根ホイールイチグチ
999税込1,099
1個
翌日出荷
削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!電気ドリル充電ドリル(インパクト対応軸)
用途サビ落とし塗装はがし金属の研削金属のバリ取り軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000関連資料(0.97MB)ホイル外径(mm)37ホイール幅(mm)15
ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
7,598税込8,358
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮 EARTH MAN六角軸カップワイヤーブラシ真鍮EARTH MAN
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄・銅・真鍮・木材などの表面研磨、塗装はがし、汚れ落としに最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン EARTH MAN六角軸ホイールワイヤーブラシキンセンEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
溝などのさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 EARTH MAN六角軸カップワイヤーブラシ鋼線EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
HCきのこユニロン ヤナセ(柳瀬)HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
軸付ファイバーサンダー 永興電機工業軸付ファイバーサンダー永興電機工業
4,498税込4,948
1パック
3日以内出荷
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
軸付ファイバーサンダー 永興電機工業軸付ファイバーサンダー永興電機工業
5,298税込5,828
1パック
3日以内出荷
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数10先端径(Φmm)20×10
軸付サンダー 永興電機工業軸付サンダー永興電機工業
4,198税込4,618
1パック
3日以内出荷
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)3入数5
軸付サンダー (ボトムタイプ) 永興電機工業軸付サンダー (ボトムタイプ)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
側面と天面を同時に研磨できるように中央に凹みのある形状となっているボトムタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプボトム最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
軸付サンダー 永興電機工業軸付サンダー永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1
軸付サンダー (スリットタイプ) 永興電機工業軸付サンダー (スリットタイプ)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
曲面や凹凸に良くなじむよう切れ込みを入れたスリットタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプスリット最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数1
C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし溶接処理前後のクリーニング等ねじ穴のクリーニング軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品入数1
ミニホイール ミユキ産業ミニホイールミユキ産業
579税込637
1個
翌日出荷
小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
用途バリ取り。前処理。サビ落とし。塗装落とし。曲面研磨。ブレージング。トラスコ品番126-0856材質アランダム研磨布粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ミニホイール J870K 40X25X6 ミユキ産業ミニホイール J870K 40X25X6ミユキ産業
579税込637
1個
翌日出荷
小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
用途バリ取り。前処理。サビ落とし。塗装落とし。曲面研磨。ブレージング。トラスコ品番828-4673材質アランダム研磨布粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 EARTH MAN六角軸カップワイヤーブラシ鋼線EARTH MAN
499税込549
1個
翌々日出荷
鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに、平面のさび・ペンキ落としに!
仕様●最高使用回転数:4500min-1
フラップサンダー粒度(#):120 リューターフラップサンダー粒度(#):120リューター
2,698税込2,968
1袋(3本)
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番128-3839軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度(#)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダー粒度(#):600 リューターフラップサンダー粒度(#):600リューター
2,698税込2,968
1袋(3本)
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スコーライトホイルM PRO イチグチスコーライトホイルM PROイチグチ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
下地処理に最適です。不織布素材に研磨布を挟みミックスにすることで、強力な研磨力が可能になりました。
用途金属の塗装はがし、サビ落とし作業。軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mmヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)40外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25mヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mmヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mmヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mmヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
六角軸  鋼線メッキ線筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 鋼線メッキ線筒型ブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
849税込934
1本
9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.25筒長(mm)30
六角軸  鋼線筒型ブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 鋼線筒型ブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
849税込934
1本
9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30
六角軸  ステンレス筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ステンレス筒型ブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1本
9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30
六角軸  ナイロン筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロン筒型ブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
569税込626
1本
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
六角軸  #180  グリット筒型ブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 #180 グリット筒型ブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
689税込758
1本
9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
六角軸  真鍮筒型ブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 真鍮筒型ブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
カシメ鋼線メッキ直線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ鋼線メッキ直線軸付筒型ブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
429税込472
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
559税込615
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
239税込263
1本
当日出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
カシメスプリング付鋼線軸付筒型ブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメスプリング付鋼線軸付筒型ブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
239税込263
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
軸付研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら