軸付研磨 :「塗装落とし」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの 軸径3mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)35 適合材アルミ、銅など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)フラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に 適合材金属、鋳物など 砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(2本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に 適合材金属
1セット(2本)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)25×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 材質(軸)スチール
1箱(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:スチール 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 軸長(mm)40 外径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 材質(軸)スチール
1セット(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 厚さ(mm)6 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン) 粒度320 軸長(mm)30 金具径(mm)10 適合材各種金属
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
エコ商品
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。 材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ 砥材アルミナ 質量(g)22 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。 材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ 砥材アルミナ 質量(g)25 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)