軸付研磨 :「研磨工具」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
材質(軸)スチール
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。
フラップを斜め植えつけしています。
ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。
金属の曲面や異型品の研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
材質(軸)スチール
ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)40
適合材ステンレス
日本製の研磨材、軸を使用しています。加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番407-0143
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)6
幅(mm)5
粒度80(#)
軸長(mm)40
羽根枚数約79
外径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
まとめ売りのお買い得パックです。
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。
サイドのみ使用可能です。
軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。
加工ワークの形状によくなじみます。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。
放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
材質(軸)スチール
ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り
材質研磨布:アランダム砥粒
軸長(mm)40
砥粒アランダム
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
材質(軸)スチール
粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6
適合用途ビート取り
粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)35
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄・ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
傷取り。
パイプの内面研磨。
さび落とし。
バリ取り。
表面研磨。
溶接後の焼け取り。
電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。
使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレスなど
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
外径(mm)40
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。