軸付研磨 :「研磨布」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューターロール外径5幅13粒度
RoHS
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-3656 幅(mm)13 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753
トラスコ品番407-5817 軸径(Φmm)3 幅(mm)11 全長(mm)36 品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
トラスコ品番407-3831 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 全長(mm)35 品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
トラスコ品番407-2424 軸径(Φmm)3 幅(mm)11 全長(mm)38 品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,698 税込5,168
翌々日出荷