軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
六角軸付サイザルバフBIGMAN(ビッグマン)当日出荷から4日以内出荷
金属の磨きや仕上げに
用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適)材質麻
六角軸付ネルバフBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
金属の磨きや仕上げに
用途真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
六角軸付フェルトバフBIGMAN(ビッグマン)当日出荷
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒材質羊毛(ウール)軸径(Φmm)6.35対応材質金属・石材・樹脂軸六角軸シャンク
六角軸付鉄バフBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
金属の磨きや仕上げに
用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど)軸径(Φmm)6.35軸六角軸シャンク材質綿適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目対応材質鉄、ステンレス
六角軸軸付ステンレス仕上用バフH&H当日出荷
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー