軸付研磨 :「研磨用 バフ」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3
材質フェルト
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属等
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ソフト
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
材質フェルト
軸径(Φmm)6
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
材質フェルト
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
材質フェルト
軸径(Φmm)6
質量(g)10
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
材質フェルト
軸径(Φmm)3
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
材質フェルト
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属・貴金属
入数(本)5
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質酸化クロム含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質アルミナ含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)55
直径(Φmm)10
質量(g)10.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-81
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-80
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-76
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)55
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-98
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-95
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)55
直径(Φmm)10
質量(g)10.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-90
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-77
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)4
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-68
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)50
直径(Φmm)10
質量(g)4
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-72
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)55
直径(Φmm)10
質量(g)10.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7932-87
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)55
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
アズワン品番64-7933-04
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの
軸径3mm
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)35
適合材アルミ、銅など
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
種別フェルト
砥材なし
研磨材の構造フェルト
こんなお得な商品も!

フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨
その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
種別フェルト
砥材なし
研磨材の構造フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨
その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)10
粒度120
トラスコ品番853-0111
質量(g)17
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥2,788
税込¥3,067
欠品中
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)13
粒度320
トラスコ品番852-7017
質量(g)36
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)10
粒度1000
トラスコ品番853-0115
質量(g)17
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥2,788
税込¥3,067
翌日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)10
粒度600
トラスコ品番853-0114
質量(g)17
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥2,788
税込¥3,067
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)10
粒度400
トラスコ品番853-0113
質量(g)17
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥2,788
税込¥3,067
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
砥石長(mm)20
トラスコ品番499-5660
質量(g)36
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。