軸付研磨 :「研磨用 バフ」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35 直径(Φmm)60 材質不織布 形状球形 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
直径(Φmm)60mm 材質キャラコ 形状球形 六角対辺(mm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに 材質フェルト 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム 穴径(mm)6
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 首下長(mm)80 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フェルト 直径(Φmm)60 質量(g)42.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600 アズワン品番64-7933-09
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)60 質量(g)22.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000 アズワン品番64-7933-07
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質タンピコ 適合材各種ワーク材
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり 適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材 砥材A(かっ色アルミナ)
1パック(2本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度240 トラスコ品番852-9995 質量(g)87 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度320 トラスコ品番853-0073 質量(g)61 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度240 トラスコ品番853-0104 質量(g)81 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度120 トラスコ品番852-9994 質量(g)87 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)40 粒度80 トラスコ品番853-0009 質量(g)113 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度240 トラスコ品番853-0088 質量(g)76 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度400 トラスコ品番853-0074 質量(g)61 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。 2018年トラスコ掲載ページ5 1075
1セット(5個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度240 トラスコ品番853-0072 質量(g)61 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度80 トラスコ品番852-9993 質量(g)87 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)40 粒度120 トラスコ品番853-0010 質量(g)113 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度400 トラスコ品番853-0090 質量(g)76 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度320 トラスコ品番853-0089 質量(g)76 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度180 トラスコ品番853-0071 質量(g)61 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度180 トラスコ品番853-0103 質量(g)81 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 軸径(Φmm)6 外径(mm)60 厚さ(mm)25 粒度#320 適合材各種金属、木材
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

サンフレックスミックスホイル
不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。
軸径(Φmm)6 直径(Φmm)60 厚さ(mm)25 材質不織布 粒度#180 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)40 粒度240 トラスコ品番853-0011 質量(g)113 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度180 トラスコ品番853-0087 質量(g)76 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度400 トラスコ品番853-0106 質量(g)81 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)60 高さ(mm)25 粒度320 トラスコ品番853-0105 質量(g)81 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷