軸付研磨 :「研磨用 バフ」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています
小細工用精密研磨に最適です
用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!
軸径(Φmm)Φ2.35
用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に!
軸径(Φmm)2.35
バフサイズ(Φmm)25
バフ厚さ(mm)3
1セット(2枚)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。
軸径(Φmm)2.35
適合材金属、樹脂等
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り
シャフト径(Φmm)2.35
材質フェルト
厚さ(mm)約8
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途金属、非金属などのみがき、研磨
シャフト径(Φmm)2.35
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
用途つや出し、研磨前の汚れ落とし
シャフト径(Φmm)2.35
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ナイロン
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
バフサイズ(Φmm)15、18
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しに
セット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本
軸径(Φmm)2.35
対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
1パック(8個)
¥669
税込¥736
当日出荷
使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。
仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐
セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12
材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維
ドリル径Φ2×1、Φ3×2
使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150
シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。