軸付研磨 :「研磨砥石」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様軸付
材質SW
タイプ一般金属用
適合材一般金属
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
軸径(Φmm)3
粒度(#)3000
軸長(mm)30
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。
ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。
60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。
形状円筒型
粒度80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径×軸長(mm)3×30
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
軸径(Φmm)3
粒度(#)1000
軸長(mm)30
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
タイプ非金属・アルミ用
材質SG
面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
軸径(Φmm)3
粒度(#)320
軸長(mm)30
適合材ガラス
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ一般金属用
仕様アングル
材質SW
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材一般金属
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
材質SW
軸径(Φmm)3
タイプ一般金属用
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
仕様最高使用回転数(rpm):20000
軸径(Φmm)3
粒度(#)80
軸長(mm)50
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ非金属・アルミ用
仕様アングル
材質SG
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材非金属・アルミ
切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨
軸径Φ3
軸長(mm)30
適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
軸長(mm)50
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。
砥粒シリコンカーバイト
研磨用ゴム砥石セットΦ8WAハードです。
トラスコ品番852-7179
セット内容DB3221~DB3224(各2本)
軸径(Φmm)3.0
質量(g)46
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
1組(8本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。
軸径(Φmm)3
高さ(mm)20(溝付)
外径(Φmm)10
適合材革
適正回転数(min-1)5000~10000
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6899
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)13
粒度(#)320 WAミディアム
全長(mm)43.0
砥粒WA
外径(mm)4
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外径(Φmm)10
粒度400
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
粒度220
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)10
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)10
粒度180
形状球状
トラスコ品番852-6923
質量(g)40
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6902
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)320 WAミディアム
全長(mm)50.0
砥粒WA
外径(mm)10
1袋(10本)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6932
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)320 WAミディアム
全長(mm)51.0
砥粒GC
外径(mm)8
1袋(10本)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6931
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)220 WAミディアム
全長(mm)51.0
砥粒GC
外径(mm)8
1袋(10本)
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
トラスコ品番852-6912
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度220
高さ(mm)6
質量(g)27
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)6
1袋(10本)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6901
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)220 WAミディアム
全長(mm)50.0
砥粒WA
外径(mm)10
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
トラスコ品番852-6910
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度120
高さ(mm)6
質量(g)27
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)6
1袋(10本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)6
高さ(mm)6
粒度320
形状球状
トラスコ品番852-6913
質量(g)27
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番852-6908
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度400
高さ(mm)5
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
高さ(mm)8
粒度80
形状球状
トラスコ品番852-6915
質量(g)26
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
外径(Φmm)10
粒度320
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
トラスコ品番852-6918
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度220
高さ(mm)8
質量(g)26
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)8
1袋(10本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
トラスコ品番852-6906
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度220
高さ(mm)5
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
外径(Φmm)10
粒度120
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)5
高さ(mm)5
粒度180
形状球状
トラスコ品番852-6905
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番852-6904
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度120
高さ(mm)5
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番852-6920
軸径(Φmm)3
形状球状
粒度400
高さ(mm)8
質量(g)26
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)8
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
高さ(mm)8
粒度320
形状球状
トラスコ品番852-6919
質量(g)26
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。