軸付研磨 :「黒皮はがし」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。 トラスコ品番206-9743 幅(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)90 最大幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。 トラスコ品番206-9742 材質セラミック砥材 形状円筒 幅(mm)50 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合外径(Φmm)カートリッジ:90 外径(Φmm)95 最大幅(mm)50 内径(mm)セラミック砥材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.4 取扱説明書(0.25MB)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷