軸付研磨 :「3M 研磨剤」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。 毛丈(mm)8 外径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)26 線径(Φmm)0.1
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

エスコ品番EA819BE-2A 軸径(Φmm)3 粒度100 全長(mm)48 直径(Φmm)5 最大回転数(min-1[r.p.m])70000 砥石長(mm)8
1個
485 税込534
翌日出荷

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 ピンク 被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。 砥粒PAW 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼 結合度Q
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

エスコ品番EA819BE-3A 軸径(Φmm)3 粒度80 全長(mm)48 直径(Φmm)5 最大回転数(min-1[r.p.m])70000 砥石長(mm)8
1個
485 税込534
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-102、-103、-104 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)5 質量(g)4 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 アズワン品番64-7933-30
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。 軸径(Φmm)3 形状 砥粒WA 結合剤V(ビトリファイド) 入数(本)10
1パック
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高さ(mm)8 直径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AN-3 線径(Φmm)0.2 最大回転数(min-1[r.p.m])15000
1個
460 税込506
翌日出荷

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
RoHS
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。 フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。
外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5 長さ(mm)8 全長(mm)45
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA819BE-1A 軸径(Φmm)3 粒度80 全長(mm)48 直径(Φmm)5 最大回転数(min-1[r.p.m])70000 砥石長(mm)8
1個
485 税込534
翌日出荷

セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。 軸径(Φmm)3 全長(mm)70 軸長(mm)30 入数(本)1
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様研磨キャップ:EA819GF-202~-204 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)5 質量(g)4 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 アズワン品番64-7933-39
1本
860 税込946
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#220 直径(Φmm)5 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600 アズワン品番64-7931-78
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)10 粒度#120 直径(Φmm)5 質量(g)2.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63300 アズワン品番64-7931-70
1本
625 税込688
翌日出荷

振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。 軸径(Φmm)3 形状 砥粒WA 結合剤V(ビトリファイド) 入数(本)10
1パック
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 外径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮
1箱(50本)
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)5 質量(g)2.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])39700~198900 アズワン品番64-7931-47
1本
640 税込704
翌日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
トラスコ品番407-3831 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 全長(mm)35 品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
トラスコ品番407-2424 軸径(Φmm)3 幅(mm)11 全長(mm)38 品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,698 税込5,168
翌々日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#280 直径(Φmm)5 質量(g)2.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600 アズワン品番64-7931-84
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#80 直径(Φmm)5 質量(g)2.4 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~63600 アズワン品番64-7931-64
1本
625 税込688
翌日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753
トラスコ品番407-5817 軸径(Φmm)3 幅(mm)11 全長(mm)36 品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷