軸付研磨 :「3M 研磨剤」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨 直径×幅W(mm)30×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×35 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 使用工具変速式電動マイクログラインダー
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
815 税込897
当日出荷

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ(mm)8 直径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-11 材質ステンレス タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 種別ドラム 使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。 軸径(Φmm)3 材質軸:スチール 全長(mm)47 軸長(mm)42 線径(Φmm)0.1
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。 粒度#140 材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド 軸径(Φmm)3.0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 適合材金属・非金属
1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。 材質酸化アルミナ特殊ゴム 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属・ステンレス・チタニウム
1セット(4本)
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-25 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm)3
1パック(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10本)
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.1 軸径(Φmm)3 質量(g)3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮(C3604BD)
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー ロングシャンクAシリーズ
シャンク径3mmのロングタイプです。
タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 材質アルミナ 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 積層枚数(シート)3 適合材ステンレス、アルミ等 最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
1本ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
1箱(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具マイクログラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)3×30
1箱(5個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 材質超硬
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。 毛丈(mm)8 外径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)26 線径(Φmm)0.1
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30
1箱(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状円錐型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)