「全長(mm)」から絞り込む
レシプロソーブレード(木工用/高速)エスコ翌日出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります