「ねじの呼び」から絞り込む
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。
ねじの種類UNC
材質低合金鋼(SKS)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)13
ねじピッチ2.00
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)38
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじユニファイねじ(並目)
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)9
質量(g)25
外径(Φmm)25
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
関連資料(1.95MB)
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。
材質低合金鋼(SKS)
切れ味の鋭い特殊溝刃を使用した全てが揃った。
あらゆる作業に対応出来る豊富な17サイズのタップ。
ダイスとタップハンドル。
ダイスハンドルのほかにピッチゲージもセット。
タップ。ダイスを紛失しない専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼
アズワン品番68-4103-67
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。
材質低合金鋼(SKS)
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)16
質量(g)150
外径(Φmm)50
加工ねじメートル細目ねじ
2018年トラスコ掲載ページ1 0417
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
メインサイズのセット品なので保管にも便利です。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル並目ねじ山の修正
トラスコ品番768-1674
セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0
材質ダイス:低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)0
質量(kg)1
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。
ねじの種類PS
材質低合金鋼SKS
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。
おねじ加工用。
関連資料(1.44MB)
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!!
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!!
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに
適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質炭素鋼(S45C)
焼入硬度HRC57
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0357
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。