絞り込み
ブランド
ねじの呼び
ねじピッチ、山数
外径(Φmm)
材質
その他・ハイス・合金工具鋼
厚さ(mm)
0・5・6.3・7・8.0・9・9.5・11.1・12.7・13・14・15.8・16・19.0・19・20・22.2・25・25.4・30・厚さ(mm)をもっと見る
二面幅(mm)
15・15.0・17.5・19.1・20・20.0・22.2・27・27.0・32・32.0・36.5・41・41.0・46・46.0・50・50.0・55.5・60・二面幅(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ダイス

360件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ダイス 63径 イシハシ精工ダイス 63径イシハシ精工
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アジャスターねじ付きで寸法の微調整が出来ます。
用途合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)20外径(mm)63
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
2,660税込2,926
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-78
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-77
六角ダイス エスコ六角ダイスエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじ。
材質HSS-G適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,298税込6,928
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
メートルねじ用ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)メートルねじ用ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。関連資料(1.44MB)
六角サラエナットダイス(細目) TRUSCO六角サラエナットダイス(細目)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)
ニューローリングダイス N-RSD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューローリングダイス N-RSDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)OSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT
ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左 SKCダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左SKC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SKS
ダイス メートル細目ねじ SKH材 SKCダイス メートル細目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKH
丸ダイス SKS 並目 50径 TRUSCO丸ダイス SKS 並目 50径TRUSCO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル並目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
丸ダイス SKS 細目 50径 TRUSCO丸ダイス SKS 細目 50径TRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)TRUSCO
53,980税込59,378
1セット(10個)
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)TRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPS材質低合金鋼(SKS2)
ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類M
ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
アルミ電線用ダイス 西田製作所用 ニチフアルミ電線用ダイス 西田製作所用ニチフ
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
西田製作所NC-E750-36用ダイスです。
パック入 (左)ダイス イシハシ精工パック入 (左)ダイスイシハシ精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
左ねじ用です。切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。ブリスターパック1個入り
用途一般鋼用の左雄ねじに。
CUダイス45-70 マキタCUダイス45-70マキタ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M6X1 25径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M6X1 25径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M16X2 50径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M16X2 50径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス D M9X1 25径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M9X1 25径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス D M6X0.5 25径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M6X0.5 25径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス D M24X1 50径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M24X1 50径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-72
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.44MB)
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径 TRUSCO左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径TRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9外径(Φmm)25加工ねじメートルねじ
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPS
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類PF
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) ウィットねじ(W) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) ウィットねじ(W)OSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじの種類W
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材SKC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

ダイス