特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。
用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。
トラスコ品番406-9331
材質本体:SCM435、硬爪:SCM415
高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)
チャック外径(Φmm)63
本体厚さ(mm)28
外径把握(mm)0.8~50(63)
内径把握(mm)16~42(58)
把握力(kN)1.3
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。
付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1set
トラスコ品番443-7951
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
チャック外径(Φmm)302
爪形状分割爪(下爪・硬爪)
外径把握(mm)5~250(298)
内径把握(mm)77~230(278)
把握力(kN)55
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪)
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。
材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
爪形状一体爪(内爪・外爪)
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途主に旋盤での加工に。
チャック外径(Φmm)310
トラスコ品番239-1147
質量(kg)37
外径把握(mm)5~252
内径把握(mm)68~238
把握力(kN)55
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。
チャック外径(Φmm)305
トラスコ品番246-2770
質量(kg)40
外径把握(mm)5~253
内径把握(mm)80~233
把握力(kN)55
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
マシニングセンター・スロッターに最適です。
テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。
薄型で重心が低く把握力が大きいです。
優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に
チャック外径(Φmm)255
質量(kg)27.7
把握能力46kN
外径把握(mm)4~210
内径把握(mm)68~189
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。