スクロールチャック :「工具 測定 定盤」の検索結果
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます
水平方向に360°回転可能45°垂直方向に傾斜可能
三次元測定機や定盤上での棒状ワークや円筒ワークの保持に最適の測定治具です
材質旋回部FCD45
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体スイベル:副尺3分
寸法B(mm)75
寸法I(mm)16
寸法K(mm)15
熱処理旋回部調質
硬度(°)旋回部HRC43-47
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。