スクロールチャック :「回転」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL-TKR-12K 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)12 寸法F(mm)M16 寸法T1(mm)304 寸法T2(mm)30 寸法T3(mm)30 寸法T4(mm)21 寸法T5(mm)4 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)22
1箱(3個)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

AL-TKR-06 北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)6 寸法F(mm)M10 寸法T1(mm)165 寸法T2(mm)20 寸法T3(mm)36 寸法T4(mm)12 寸法T5(mm)6 寸法T6(mm)20 寸法T7(mm)15
1箱(3個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5 寸法T3(mm)40 寸法T5(mm)6 寸法F(mm)M12
1箱(3個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 動画あり
鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
材質A6061 寸法F(mm)3.5 寸法E(mm)3
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 動画あり
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)