北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6寸法F(mm)M12
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
豊和用生爪THECUT3日以内出荷
材質S50C寸法H(mm)45寸法A(mm)90寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)25寸法FM12
豊和用 円形生爪THECUT¥6,298~税込¥6,928~特価
1セット(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~