テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(8)
10(9)
11(8)
12(9)
13(9)
14(9)
15(9)
16(9)
18(8)
20(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPR
材質SKH51 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)パイプリーマ PR
1/16テーパ 直刃
用途管用テーパーネジ穴仕上 材質SKH51
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)12
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質SKH56 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mテクニカ(旧ツァーレン)半月ピンゲートリーマ
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途NAK材/ダイス鋼/工具鋼 材質HAP40 刃数1枚刃
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質HAP 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
16,900 税込18,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SKH56 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)