バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付 材質アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で3台分の働き。
寸法B(mm)65 寸法C(mm)108 寸法D(mm)93 寸法E(mm)40 寸法F(mm)3~45 寸法G(mm)20 寸法H(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤンキーバイス エンジニア 動画あり
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,488 税込10,437
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質S45C 寸法F(mm)7 寸法G(mm)11 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

口幅(mm)50(広がり/33) 適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100) 材質亜鉛ダイカスト製 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス
エコ商品
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤスピンドル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密バイス
エコ商品
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します 口幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合機種LT5AU全機種 セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,698 税込7,368
3日以内出荷

対辺(mm)14 適合機種CV全機種共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤ口金
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤガイドバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6 W7 B104 H16 D90 C102 S18 E90 G24 J50 I5 K12 N50 U20 AD14.5 M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = キャップ併用可能製品 = M6六角ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様タイプ = キャップ併用可能製品 = M4 六角ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

レッキス工業チェーンバイス
エコ商品
用途外被覆鋼管用。 適合パイプB:1/8-6” RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160 口開き(mm)115 質量(kg)6 口深(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤ口金
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤ口金
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)3.5
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤフットジョー
エコ商品
ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
材質SCM440 表面処理(ツメ)黒染め 熱処理焼入HRC50-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)67 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)