絞り込み
最大口開き(mm)
  • 20
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(16)
  • 62(6)
  • 65(9)
  • 70(11)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(6)
  • 120(8)
  • 125(12)
  • 150(13)
  • 152(8)
  • 160(8)
  • 175(5)
ブランド
  • NEOTEC(榮製機)(2)
  • はくでん(1)
  • ハープ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニバイス はくでん

    ミニバイス

    はくでん
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    4日以内出荷
    底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARP マイクロ角バイス25 ハープ

    HARP マイクロ角バイス25

    ハープ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6213セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)40質量(g)255全幅(mm)25全高(mm)25口幅(mm)20開き幅(mm)23口深(mm)12
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARP マイクロ自在バイス20 ハープ

    HARP マイクロ自在バイス20

    ハープ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6214セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)45質量(g)300全幅(mm)31.5全高(mm)58口幅(mm)20開き幅(mm)20口深(mm)10傾斜角度(°)約54
  • HARP マイクロアングルバイス ハープ

    HARP マイクロアングルバイス

    ハープ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。 バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6215セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)70高さ(mm)【板からバイス部上面まで】76質量(g)630全幅(mm)25全高(mm)187口幅(mm)20開き幅(mm)23口深(mm)12傾斜角度(°)約60取付可能板厚(mm)最大44
バイス