絞り込み
最大口開き(mm)
  • 60
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(14)
  • 62(5)
  • 65(6)
  • 70(9)
  • 75(13)
  • 76(5)
  • 80(11)
  • 100(12)
  • 101(4)
  • 102(5)
  • 104(6)
  • 110(4)
  • 120(7)
  • 125(10)
  • 150(8)
  • 160(8)
ブランド
  • NEOTEC(榮製機)(2)
  • ナベヤ(1)
  • 榎本工業(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイス はくでん

    バイス

    はくでん
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷
    工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。
    材質鉄鋼口深(mm)28
  • Amini バイス M 5200 榎本工業

    Amini バイス M 5200

    榎本工業(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    簡単にチャッキングでき、精度抜群、ボール盤作業の必需品。
  • 精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    精密横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ

    精密ツールメーカーズバイス

    ナベヤ
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    3日以内出荷
    材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
  • 精密4連バイス NEOTEC(榮製機)

    精密4連バイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    5日以内出荷
    放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
    直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
バイス