絞り込み
最大口開き(mm)
  • 75
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(14)
  • 60(5)
  • 62(5)
  • 65(6)
  • 70(9)
  • 76(5)
  • 80(11)
  • 100(12)
  • 101(4)
  • 102(5)
  • 104(6)
  • 110(4)
  • 120(7)
  • 125(10)
  • 150(8)
  • 160(8)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • NEOTEC(榮製機)(3)
  • ミスターマイスター(2)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • ナベヤ(1)
  • パオック(1)
  • SUN UP(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール盤バイス SUN UP

    ボール盤バイス

    SUN UP(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
    材質鋳物鉄
  • 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ

    精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤンキーバイス TRUSCO

    ヤンキーバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
    材質/仕上本体:FC25
  • 精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO

    精密ボール盤バイス(強力)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
    材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
  • バイス はくでん

    バイス

    はくでん
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。
    材質鉄鋼口深(mm)28
  • 精密バイス (浮上がり防止機能) TRUSCO

    精密バイス (浮上がり防止機能)

    TRUSCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥128,800~税込¥141,680~
    1台
    4日以内出荷
    底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ) ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)

    ミスターマイスター
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • 精密門型バイス NEOTEC(榮製機)

    精密門型バイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次元バイス パオック

    二次元バイス

    パオック(14件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。
    用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
  • フリーバイス(2ケ1セット) VERTEX(バーテックス)

    フリーバイス(2ケ1セット)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    付属品取り付けボルト材質(本体)(本体)FC25、(口金)SS400
バイス