絞り込み
最大口開き(mm)
- 80
- 20(6)
- 30(6)
- 45(5)
- 50(16)
- 62(6)
- 65(9)
- 70(11)
- 75(14)
- 76(5)
- 100(19)
- 102(5)
- 104(8)
- 110(6)
- 120(8)
- 125(12)
- 150(13)
- 152(8)
- 160(8)
- 175(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- NEOTEC(榮製機)(4)
- ナベヤ(3)
- TRUSCO(2)
- 共立精機(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- Strong Tool(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
商品豆知識

ボール盤バイス
(31件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
鋳鉄製マシンバイス
Strong Tool¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。用途各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です仕様箱入り材質鋳鉄口深(mm)25
F型クィックグリップバイス
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。材質/仕上本体:FC25
ユニレバーアクションバイス
ナベヤ¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から32日以内出荷新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
精密横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から5日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密二次元マシンバイス
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台当日出荷バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。セット内容六角レンチ全長(mm)182材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
エアーマシンバイス KC型
共立精機¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。用途小物加工用エアーマシンバイストラスコ品番751-2830材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)300質量(kg)7全幅(mm)120全高(mm)80最大締付力(kN)2.16口幅(mm)80ホース取付口PT1/8×8口開き(mm)50口深(mm)32
クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密サインバイス
NEOTEC(榮製機)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷から7日以内出荷高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
精密4連バイス
NEOTEC(榮製機)¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷から6日以内出荷放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
高精度横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応