サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。
クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。
クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。
T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに
材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)
セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)
幅(mm)63
ねじ寸法M16
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)90
仕様3次元バイス
トラスコ品番837-8522
材質FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)396
質量(kg)17
高さ(mm)【垂直時】386
全高(mm)150
角度(°)【テーブル】360
口幅(mm)80
傾斜角度(左右)(°)45°
傾斜角度(°)【長さ方向】90
口高(mm)30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4377
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)180
幅(mm)85
質量(kg)12.3
高さ(mm)85
適合ボルト径M16
口金寸法(mm)70×85
1セット
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4369
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)126
幅(mm)70
質量(kg)5.3
高さ(mm)70
適合ボルト径M12、M14
口金寸法(mm)60×70
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4385
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)190
幅(mm)110
質量(kg)31.3
高さ(mm)105
適合ボルト径M18、M20
口金寸法(mm)85×110
1セット
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。