絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • ナベヤ(98)
  • TRUSCO(43)
  • ジェラルディ(43)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
  • 津田駒工業(24)
  • 北川鉄工所(22)
  • VERTEX(バーテックス)(21)
  • エスコ(14)
  • ギガ・セレクション(13)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • MSTコーポレーション(10)
  • NEOTEC(榮製機)(9)
  • ミスターマイスター(8)
  • ブロッカース・ホイヤー社(5)
  • SSPOWER(4)
  • ツダコマテクノサポート(4)
  • はくでん(4)
  • 共立(3)
  • 日研工作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドクランプ ニューストロング販売

    サイドクランプ

    ニューストロング販売
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
    用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
  • フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185

    ニューストロング販売
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4377材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)180幅(mm)85質量(kg)12.3高さ(mm)85適合ボルト径M16口金寸法(mm)70×85
  • フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130

    ニューストロング販売
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4369材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)126幅(mm)70質量(kg)5.3高さ(mm)70適合ボルト径M12、M14口金寸法(mm)60×70
バイス