絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.8(1)
- 6.8(1)
- 7.8(1)
- 8.8(1)
- 9.8(1)
- 10.8(1)
- 11.8(1)
- 12.8(1)
- 13(1)
全長(mm)
- 140(1)
材質
- その他(1)
- 超硬合金(1)
ブランド
- ニューストロング販売
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,298)
- 三菱マテリアル(3,089)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,216)
- サンドビック(2,099)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- エスコ(1,208)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,011)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(702)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(7)
特価

タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12
ニューストロング販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。用途ねじ立て作業用、ネジ切りに仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8適合タップM3~M12
ミラーバー
ニューストロング販売¥939税込¥1,0331本当日出荷加工物の裏側チェックをします。機械の裏側チェックをします。機械の裏側やすき間などの確認に最適です。伸縮バーの先端に鏡が付いています。用途機械の裏側等見えにくい場所に。トラスコ品番837-8639RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャップスクリュー
ニューストロング販売¥62~税込¥68~1本4日以内出荷SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準サイズ角バイト
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2801セット内容単品材質SKH57寸法(mm)6.35×6.35×65適合ホルダBT-10・BTH-1RoHS指令(10物質対応)対応
ステッキバイト 4.0x15.9x115
ニューストロング販売¥9,998税込¥10,9981個当日出荷●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。用途●旋盤加工に。トラスコ品番837-2815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストロングリーマー (H7用)
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781本当日出荷今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。用途不当分割でビビり防止に。トラスコ品番837-6145RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボーリング角バイト
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2806RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準サイズ角バイト
ニューストロング販売¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。用途旋盤加工用完成バイトトラスコ品番837-2805RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
寸切ボルト
ニューストロング販売¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
受ネジ
ニューストロング販売¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から翌々日出荷広範囲の締結に使用できます。用途締結作業に。部品に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1095
自在バイス
ニューストロング販売¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷口金が平面用なので精度物などをクランプできます。用途ワークの固定に。セット内容単品材質本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45~48)2018年トラスコ掲載ページ1 1100
プレーンクランプ 使用ボルト
ニューストロング販売¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から翌々日出荷スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。セット内容2ヶ1組材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1093
フッククランプ(Dタイプ)
ニューストロング販売¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。用途NC機械などのクランプ。セット内容単品材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)2018年トラスコ掲載ページ1 1101
スイングワッシャー
ニューストロング販売¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。用途クランプ作業が多い場合に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
C型ワッシャー
ニューストロング販売¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。大量生産時に便利です。クランプの代用として使用出来ます。用途クランプの代用として。横からの脱着によって効率が良くなります。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
サイドクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140
ニューストロング販売¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷トラスコ品番837-6146セット内容単品材質付刃:K10、シャンク:SCM刃数6全長(mm)140質量(g)130刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクエンドミルシャンク刃径(mm)13
標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125
ニューストロング販売¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ボーリング加工に使用します。 完成バイト付きです。用途旋盤加工用完成バイトトラスコ品番837-2807材質SKH57長さ(mm)125寸法(mm)縦横:15.9角質量(g)250
フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185
ニューストロング販売¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4377材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)180幅(mm)85質量(kg)12.3高さ(mm)85適合ボルト径M16口金寸法(mm)70×85
フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130
ニューストロング販売¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4369材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)126幅(mm)70質量(kg)5.3高さ(mm)70適合ボルト径M12、M14口金寸法(mm)60×70
真空発生器用 吸着プレート 200x300
ニューストロング販売¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9526セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)8.7寸法(縦×横)(mm)200×300
真空発生器用 吸着プレート 150x250
ニューストロング販売¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
真空発生器用 吸着プレート 100x200
ニューストロング販売¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
ステッキバイトホルダ
ニューストロング販売¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷このホルダは、特殊鋼で型打鍛造した本体に所定の加工を施し、さらに完全なる熱処理をしています。 また、ヘール式に製作していますので、バイトに与えるショックが軟らかく切削作業中に不快な振動もなく仕事は快適です。その他バイトは別売りです。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材