絞り込み
最大口開き(mm)
  • 76(2)
  • 77(2)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 101(3)
  • 101.5(1)
  • 102(5)
  • 104(1)
  • 105(2)
  • 120(2)
  • 125(6)
  • 127(2)
  • 143(3)
  • 150(2)
  • 151(3)
  • 156(2)
  • 160(7)
  • 200(3)
  • 207(2)
  • 350(2)
ブランド
  • ナベヤ
  • TRUSCO(43)
  • ジェラルディ(43)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
  • 津田駒工業(24)
  • 北川鉄工所(23)
  • VERTEX(バーテックス)(21)
  • エスコ(14)
  • ギガ・セレクション(13)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • MSTコーポレーション(10)
  • NEOTEC(榮製機)(9)
  • ミスターマイスター(8)
  • ブロッカース・ホイヤー社(5)
  • SSPOWER(4)
  • ツダコマテクノサポート(4)
  • はくでん(4)
  • 共立(3)
  • 日研工作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ

    精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ

    中型ボール盤用ベタバイスA型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
    材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 口金(リード型バイス)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

    ナベヤ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ

    横バイス部品 口金(JISバイスA型)

    ナベヤ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット口金 ナベヤ

    マグネット口金

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(2個)
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 学校教材用木工バイス(台下型) ナベヤ

    学校教材用木工バイス(台下型)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モッコーバイス(台下型) ナベヤ

    モッコーバイス(台下型)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルバイス ナベヤ

    ダクタイルバイス

    ナベヤ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
  • スピンドル ナベヤ

    スピンドル

    ナベヤ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプマスターバイス ナベヤ

    クランプマスターバイス

    ナベヤ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
  • ユニレバーアクションバイス ナベヤ

    ユニレバーアクションバイス

    ナベヤ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
  • マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ハンドル

    ナベヤ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ロックタイトパワーバイス ナベヤ

    ロックタイトパワーバイス

    ナベヤ
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    46日以内出荷
    ストローク(mm)油圧13質量(kg)38口幅(mm)151口開き(mm)143口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • ハンドル一式 ナベヤ

    ハンドル一式

    ナベヤ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    適合機種全機種RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ

    ナベヤ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(2個)
    16日以内出荷
    マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 学校教材用木工バイス(台上型) ナベヤ

    学校教材用木工バイス(台上型)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
    質量(kg)6口幅(mm)160口開き(mm)115口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプマスターバイス用口金 ナベヤ

    クランプマスターバイス用口金

    ナベヤ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ

    ナベヤ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト

    ナベヤ
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • フットジョー ナベヤ

    フットジョー

    ナベヤ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
    材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドバイス ナベヤ

    モールドバイス

    ナベヤ
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
    口深(mm)67ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
  • 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ

    精密ツールメーカーズバイス

    ナベヤ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷
    材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    3日以内出荷
    ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
    付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビロックツールメーカーバイス5連バイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス5連バイス

    ナベヤ
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1個
    3日以内出荷
    ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷
    精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ ナベヤ

    ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ

    ナベヤ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
    付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口幅(mm)156口開き(mm)300口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • ハンドルジョイント ナベヤ

    ハンドルジョイント

    ナベヤ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトMCジグバイス ナベヤ

    ロックタイトMCジグバイス

    ナベヤ
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    3日以内出荷
    浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口幅(mm)160口開き(mm)350口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック

    ナベヤ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1組
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ

    ナベヤ
    ¥7,798税込¥8,578
    1組
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU全機種セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ

    ナベヤ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース

    ナベヤ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(2個)
    47日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
    セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応
バイス