RS RPO の目標達成. フライス加工用の小さな部品を保持する最も便利な方法をお探しですか?メーカーでは、 RS Pro ブランドのこのフライス用バイスを提供しています。強力なクランプと確実な取り付けが必要なフライス加工や成形など、要求の厳しい垂直及び水平の機械加工作業向けです。特長と利点. バイスのジョーは硬化鋼製で、カッターの力を支えることができます バイスの本体は高張力鋳鉄製で、 72 mm 幅のスチール製ジョーが付いています 回転動作は、角度調整を使用してスムーズに行えます 作業を水平方向と垂直方向の両方に移動して、正確なセンタリングと穴あけを実現します 独立したクロスフィードと横断 調整可能なギブズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バイスの種類 = フライスバイスジョー幅 = 102mmジョー開口 = 94mmジョー深さ = 39mm取付け = ボルト重さ = 10kg
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 50mm。ジョー開口 = 35mm。ジョー深さ = 30.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 75mm。ジョー開口 = 45mm。ジョー深さ = 37.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1.8kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 65mm。ジョー開口 = 60mm。ジョー深さ = 30mm。取付け = クランプ。重さ = 2.1kg。。RS Pro G クランプスイベルベンチバイスです. RS PRO のこの軽量ベンチバイスは、汎用用途に最適で、 360 ° 調整できるようにスイベルプラットフォームに取り付けられます。このバイスは、高品位鋳鉄製で、調整可能な G クランプを備え、表面に固定できます。クランプ動作が簡単なため、バイスは非常に持ち運びやすく、高い汎用性を発揮します。固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。 バイスハンドルは簡単に調整でき、金属加工用に部材を接着して固定するために、材料を所定の位置に保持するのに最適です。一体型アンビルは、さらに汎用性を高めることもできます。この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。 特長と利点 鋳鉄製のバイス構造 鋼製ジョー 360 ° 回転バイスヘッド G クランプアタッチメント 用途 実際、このミニベンチバイスはエンジニアバイスとも呼ばれ、さまざまな用途に適しています。作業台の端に固定できるように設計されているバイスでは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途にも耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。 ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。