ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)50
口幅(mm)70
寸法(mm)(接地面)W100×D142
質量(g)2550
角度(°)0~90
本体寸法(mm)W170×D120×H63
取付穴M6
アズワン品番64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)対応
口高(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。