絞り込み
最大口開き(mm)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(6)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 150(3)
ブランド
  • NEOTEC(榮製機)
  • モノタロウ(4)
  • ナベヤ(108)
  • VERTEX(バーテックス)(77)
  • ジェラルディ(44)
  • TRUSCO(43)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
  • 北川鉄工所(24)
  • エスコ(19)
  • ギガ・セレクション(19)
  • RS PRO(16)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • MSTコーポレーション(10)
  • 共立(8)
  • ミスターマイスター(8)
  • ファーステック(8)
  • ブロッカース・ホイヤー社(6)
  • ニューストロング販売(4)
  • SSPOWER(4)
  • ツダコマテクノサポート(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密サインバイス NEOTEC(榮製機)

    精密サインバイス

    NEOTEC(榮製機)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
    直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    精密横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密門型バイス NEOTEC(榮製機)

    精密門型バイス

    NEOTEC(榮製機)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密極小バイス NEOTEC(榮製機)

    精密極小バイス

    NEOTEC(榮製機)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
    材質ダイス鋼(SKD11)幅(mm)18(口金)質量(kg)0.07最大開き(mm)10(口金)硬度HRC63°(焼入)精度平行度/直角度:0.0015mm以内深さ(mm)8(口金)
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)120(口金)質量(kg)10.7最大開き(mm)150(口金)精度平行度/直角度:0.003mm以内深さ(mm)40(口金)
  • 精密4連バイス NEOTEC(榮製機)

    精密4連バイス

    NEOTEC(榮製機)
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
    直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    高精度横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
バイス