高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。
より高精度な精密加工に最適です。
材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.002以内
平行度(mm)0.002以内
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
直角度(mm)0.003以内
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。
0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。
ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
直角度(mm)0.003以内
平行度(mm)0.003以内
傾斜角度(°)最大45
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。