油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。
セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット
直角度0.04mm/100mm
材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)
平行度(mm)0.01/100
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付
材質ステンレス(SUS304)
取付穴寸法(mm)14
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4750
適合機種VRS-125N、SLV-125N
品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。