絞り込み
JIS規格
- 11型(5)
- 13型(3)
- 14型(3)
- 15型(3)
- 16型(2)
- 21型(5)
- 31型(4)
- 32型(5)
- 33型(5)
- 34型(5)
- 35型(3)
- 36型(3)
- 37型(5)
- 38型(3)
- 39型(5)
- 40型(4)
- 41型(3)
- 42型(4)
- 43型(5)
- 49型(3)
- JIS規格をもっと見る
シャンク幅(mm)
- 16
- 9.5(2)
- 10(27)
- 13(55)
- 18(1)
- 19(58)
- 22(4)
- 25(47)
- 32(6)
- 38(4)
材質
- ハイス(14)
- 超硬合金(42)
シャンク高さ(mm)
- 16(53)
- 22(5)
シャンク長(mm)
- 120(37)
- 140(17)
- 160(4)
- 175(3)
- 180(3)
- 190(2)
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(32)
- 住友電工ハードメタル(16)
- カムス(旧:高周波精密)(8)
- ハイカット(1)
三和製作所(三和バイト)・住友電工ハードメタル・カムス(旧:高周波精密)・ハイカット

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
超硬付刃バイト(突切りバイト)
三和製作所(三和バイト)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番217-5444材質M20質量(g)243寸法A(mm)4寸法D(mm)6寸法E(mm)20寸法B(mm)15寸法C(mm)5JIS規格21型シャンク長L(mm)140シャンク幅W(mm)16シャンク高さH(mm)16
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16R形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14R形
ロー付けバイト
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷から5日以内出荷形状左勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16JIS規格40型メーカー従来品番40-2
ハイス付刃バイト(旋盤用)
カムス(旧:高周波精密)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
付刃バイト 16mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥78,980~税込¥86,878~1セット(10個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)16高さ(mm)16シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 16mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥129,800~税込¥142,780~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)寸法C(mm)5.5シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14L形








































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)