絞り込み
JIS規格
- 11型(4)
- 13型(3)
- 14型(3)
- 15型(3)
- 21型(4)
- 31型(4)
- 32型(5)
- 33型(5)
- 34型(5)
- 35型(3)
- 36型(3)
- 37型(5)
- 38型(3)
- 39型(5)
- 40型(4)
- 41型(3)
- 42型(4)
- 43型(5)
- 49型(3)
- 61型(3)
- JIS規格をもっと見る
シャンク幅(mm)
- 19
- 9.5(2)
- 10(27)
- 13(55)
- 16(55)
- 18(1)
- 22(4)
- 25(53)
- 32(12)
- 38(4)
材質
- ハイス(14)
- 超硬合金(51)
シャンク高さ(mm)
- 19(59)
- 25(7)
シャンク長(mm)
- 140(37)
- 160(12)
- 165(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 195(4)
- 200(1)
- 210(2)
- 220(13)
- 240(1)
- 255(1)
ブランド
- カムス(旧:高周波精密)(6)
- サンワサプライ(8)
- 三和製作所(三和バイト)(34)
- 住友電工ハードメタル(16)
カムス(旧:高周波精密)・サンワサプライ・三和製作所(三和バイト)・住友電工ハードメタル

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16R形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14R形
付刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
付刃バイト 19mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥95,980~税込¥105,578~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)19高さ(mm)19寸法C(mm)7シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)19塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 19mmX25mm
三和製作所(三和バイト)¥199,800税込¥219,7801セット(10個)5日以内出荷仕様平削仕上トラスコ品番816-1905質量(kg)1シャンク長(mm)240寸法A(mm)23寸法F(mm)5寸法B(mm)19寸法C(mm)7JIS規格64形シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)25JIS呼び64寸法θ°20
ハイス付刃バイト 19mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥97,980~税込¥107,778~1セット(10個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。塗装黒色塗装
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14L形