絞り込み
JIS規格
- 13型(3)
- 14型(2)
- 16型(2)
- 20型(2)
- 21型(4)
- 31型(3)
- 32型(3)
- 33型(5)
- 34型(5)
- 35型(3)
- 36型(3)
- 37型(5)
- 38型(3)
- 39型(5)
- 40型(6)
- 41型(5)
- 42型(5)
- 43型(5)
- 49型(3)
- 52型(2)
- JIS規格をもっと見る
シャンク幅(mm)
- 10(2)
- 13(13)
- 16(37)
材質
- ハイス(13)
- 超硬合金(39)
シャンク高さ(mm)
- 10(2)
- 13(9)
- 16(37)
- 19(5)
シャンク長(mm)
- 120
- 39(5)
- 51(10)
- 80(20)
- 100(45)
- 115(4)
- 140(57)
- 145(4)
- 160(55)
- 175(4)
- 180(11)
- 190(5)
- 195(4)
- 200(6)
- 220(6)
- 230(5)
- 255(4)
- 270(7)
- 300(5)
- 320(4)
- シャンク長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(30)
- 住友電工ハードメタル(14)
- カムス(旧:高周波精密)(7)
- 三菱マテリアル(1)
三和製作所(三和バイト)・住友電工ハードメタル・カムス(旧:高周波精密)・三菱マテリアル

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌々日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16R形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14R形
付刃バイト 旋削用41形孔繰バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
ロー付けバイト
住友電工ハードメタル¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷から5日以内出荷形状左勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16JIS規格40型メーカー従来品番40-2
ハイス付刃バイト(旋盤用)
カムス(旧:高周波精密)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
付刃バイト 10mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥79,980税込¥87,9781セット(10個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)10シャンク高さ(mm)10塗装黒色塗装
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14L形
ロー付けバイト
住友電工ハードメタル¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷から5日以内出荷形状溝入れ突切り用幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)19JIS規格43型メーカー従来品番43-2
ロー付けバイト
住友電工ハードメタル¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から5日以内出荷形状右勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16JIS規格37型メーカー従来品番37-2