10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
用途バリ除去
付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)
適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。
対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など
最高回転速度(min-1)15000
『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。