丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、ステンレス鋼。
トラスコ品番120-9493
材質高速度工具鋼(HSS)
刃数5
全長(mm)48
刃長(mm)14
先端角(°)90
先端径(mm)2.5
シャンク径(mm)8
有効刃径(Φmm)12
『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。