2ページ目: バリ取り

バリ取りとは材料を切るなどの加工をした際に角に出来るバリと呼ばれる出っ張りを取ることです。バリ取りは、一般的にヤスリを使って取ることが多く、ブレードやセラミックカッターなどを使って行います。ブレードは交換可能で、鋼鉄からプラスチックまで様々な被削材に対応可能です。いかなる作業でもバリが残っていると正確に組み立てが出来なかったり、けがをする要因にもなってしまいます。被削材に応じたツールを使用してバリ取りをすることが必要です。
580件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるくるリーマー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガミニスクレーパー(アルミハンドル付)ノガ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個トラスコ品番111-2996
超硬ソリッドスクレーパー ノガ超硬ソリッドスクレーパーノガ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個トラスコ品番111-3003
スクレーパー ノガスクレーパーノガ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ハイス鋼刃先角度(°)90
セラバー シャビーブセラバーシャビーブ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
細いペンタイプのセラミック製バリ取り工具です。
用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)145寸法(幅W×奥行D)(mm)16×16ブレードサイズ(mm)6×16
ミニ精密バリ取りツール ノガミニ精密バリ取りツールノガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードS150(交換不可)トラスコ品番818-7070
回転ドライブカウンターシンク ノガ回転ドライブカウンターシンクノガ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
ノガバー ノガノガバーノガ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3461
カウンターシンク 手作業用ハンドル TRUSCOカウンターシンク 手作業用ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。全長(mm)112仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
バーオフツール パル[切削工具]バーオフツールパル[切削工具]
15,980税込17,578
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
Nブレード ノガNブレードノガ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。
適合ダブルバーDB1000材質ハイス鋼使用範囲(mm)0~12刃角(°)55
NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガNG-3ハンドル(ノガグリップ3)ノガ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-2898質量(g)47
ブレードD75 ノガブレードD75ノガ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
75×3.2mmのハイス鋼三角スクレーパー
ブレードD75
ミディースクレーパー ノガミディースクレーパーノガ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個トラスコ品番111-2988質量(g)33
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
面取り・バリ取り工具セット シャビーブ面取り・バリ取り工具セットシャビーブ
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
裏バリカッター ジーベックテクノロジー裏バリカッタージーベックテクノロジー
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学精密バリ取り刀 プラスチック・木用さえき科学
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。木材にも使えます。
用途プラスチックの成型・加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!適合被削材種プラスチック、木材材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装全長(mm)125軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8質量(g)約2.6
SNホルダー ノガSNホルダーノガ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。
全長(mm)145トラスコ品番112-7063質量(g)44
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。
軸径(Φmm)3.2全長(mm)57トラスコ品番112-3785質量(g)12使用範囲(mm)(最小ねじ径)9ブレードTC刃先角度(°)55
スクレーパーホルダ タンガロイスクレーパーホルダタンガロイ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
寸法T(mm)5寸法L(mm)400厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
WM 手動カウンターシンク用ハンドル ウォーターミルズWM 手動カウンターシンク用ハンドルウォーターミルズ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
Vカット ノガVカットノガ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ユニハンドル ノガユニハンドルノガ(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
トラスコ品番112-6814質量(g)50
NBハンドル ノガNBハンドルノガ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
すべてのSブレード及び3.2mm軸のブレードを保持できるユニークなハンドル。ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないと外れないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
TIN ブレード ノガTIN ブレードノガ
589税込648
1本
当日出荷
最少穴径1.5mmから使用できるバリ取りブレードです。チタンコーティングで長寿命です。
仕様TINコーティングトラスコ品番337-4909刃先角度(°)45
スクレープグローバー400 シャビーブスクレープグローバー400シャビーブ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
極細3面刃で細密作業向け 使い捨てタイプのスクレーパー。ブレード交換不可
用途稜線、穴内壁、内周表側、内周裏側、平面のバリ取り材質ハイス被削材鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック使用ハンドルグローバーブレードE400刃先角度(°)60切削方向両刃(両回転)
ホルダー ノガホルダーノガ(2件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
六角アルミハンドル ノガ六角アルミハンドルノガ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
トラスコ品番208-7839適合ブレードBD5010、BD5510、BD6610、BD7510、BD7710、BT8000
ジャンボ裏座ぐりバー ノガジャンボ裏座ぐりバーノガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番112-3343全長(mm)80質量(g)11硬度HRC58~60刃幅(mm)4.0ブレードT80刃先角度(°)60
面取り・バリ取り工具 ノガ面取り・バリ取り工具ノガ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°OSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
面取りスクレーパー 替刃 SK11面取りスクレーパー 替刃SK11
799税込879
1個
当日出荷
SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。
用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4材質HSS(ハイス鋼)
スクレーパ SK(新潟精機)スクレーパSK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途バリ取り面作業
エッジオフ ノガエッジオフノガ(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ポケットクリップが標準として付いています。ブレードの交換はできません。
セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3810
新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本) カーメックス新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)カーメックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。
適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り