6ページ目: バリ取り

バリ取りとは材料を切るなどの加工をした際に角に出来るバリと呼ばれる出っ張りを取ることです。バリ取りは、一般的にヤスリを使って取ることが多く、ブレードやセラミックカッターなどを使って行います。ブレードは交換可能で、鋼鉄からプラスチックまで様々な被削材に対応可能です。いかなる作業でもバリが残っていると正確に組み立てが出来なかったり、けがをする要因にもなってしまいます。被削材に応じたツールを使用してバリ取りをすることが必要です。
580件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
内径Oリング溝のバリとり用。奥行20mm。0~3mmまで。
軸径(Φmm)3.2全長(mm)58トラスコ品番112-4226ブレードOR
ザセット7 ノガザセット7ノガ
18,980税込20,878
1セット
53日以内出荷
セット内容NG3003、NG3710、NG3300、SC8000、NG3200、NG3700、NG3100
裏座ぐりバーカウンターシンクセット ノガ裏座ぐりバーカウンターシンクセットノガ
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
セット内容RC1000、RC2000、RC2200 各1個
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング MRA(ムラキリアルアドバンス)不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティングMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1本ほか
翌々日出荷
不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。
材質ハイス刃数3枚先端角(°)90
マタドールスレンダーヤスリ アルゴファイルジャパンマタドールスレンダーヤスリアルゴファイルジャパン
599税込659
1箱(20枚)
当日出荷
耐久性の高い耐水ペーパーヤスリで、裏面にわかりやすい番手色別ラインを採用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチべべラー MB01 REX(レッキス工業)マルチべべラー MB01REX(レッキス工業)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ持ち手部に鍔を設け安全性向上
用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り質量(kg)1.4モーター単相100V、入力250W、シリースモータ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
デバリングツール用アクセサリー ミシガンデバリングツール用アクセサリーミシガン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガンデバリングツール オートロックタイプ Jタイプミシガン
61,980税込68,178
1セット
4日以内出荷
最小径Φ6.43~Φ18.97までの貫通穴の裏面と表面のバリを取り除く工具です。ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
全長(mm)140適合ブレードBJ4545P
デバリングツール用アクセサリーパイロット調整ネジ(A・B・Cタイプ用) ミシガンデバリングツール用アクセサリーパイロット調整ネジ(A・B・Cタイプ用)ミシガン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
モジュラータイプ用パイロット調整ネジです。
トラスコ品番227-8843
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガンデバリングツール オートロックタイプ Jタイプミシガン
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
最小径Φ6.43~Φ18.97までの貫通穴の裏面と表面のバリを取り除く工具です。ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
トラスコ品番227-8803幅(mm)19全長(mm)140加工範囲(mm)15.96~16.45適合ブレードBJ4545P
デバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジ ミシガンデバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジミシガン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
オートロックタイプ用ブレード調整ネジです。
トラスコ品番228-0355
CSホルダー アルゴファイルジャパンCSホルダーアルゴファイルジャパン
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
トラスコ品番690-2706材質アルミ幅(mm)25全長(mm)75高さ(mm)19
デバリング レギュラTiAlNコート グーリングデバリング レギュラTiAlNコートグーリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷
穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-8589材質超硬全長(mm)100刃長(mm)8.3先端径(mm)2.4表面処理TiAlNコート首下長(mm)91.7ネック径(Φmm)6シャンク径(mm)6刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリングカウンターシンク90° レギュラTiNコートグーリング
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングの採用により、長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3255材質HSS刃数3、3枚全長(mm)50先端角(°)90先端径(mm)2.2表面処理TiNコートシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)9.4
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリングカウンターシンク90° レギュラ 10.4mmグーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3、3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコートグーリングジャパン
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理FIREコート
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコートグーリングジャパン
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。トラスコ品番181-2221材質超硬全長(mm)66先端r:2先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)10
デバリング レギュラTiAlNコート グーリングジャパンデバリング レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
デバリング レギュラTiAlNコート グーリングジャパンデバリング レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
9,998税込10,998
1本
20日以内出荷
穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
デバリング レギュラ グーリングジャパンデバリング レギュラグーリングジャパン
56,980税込62,678
1本
20日以内出荷
穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec グーリングジャパン高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTecグーリングジャパン
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec グーリングジャパン高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTecグーリングジャパン
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラグーリングジャパン
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。327の6本組セットです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-5362セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90° ロング用 TiAlNコートグーリングジャパン
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリングジャパンカウンターシンク90° レギュラTiNコートグーリングジャパン
14,980税込16,478
1本
20日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリングジャパンカウンターシンク90° レギュラ 10.4mmグーリングジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク60° レギュラ グーリングジャパンカウンターシンク60° レギュラグーリングジャパン
5,798税込6,378
1本
20日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリングジャパンカウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTecグーリングジャパン
4,698税込5,168
1本
20日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリングジャパンカウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTecグーリングジャパン
4,198税込4,618
1本
10日以内出荷から20日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
バリフィニッシャー ヤナセ(柳瀬)バリフィニッシャーヤナセ(柳瀬)
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るようなことがありません。刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズにでき成形品を深く切り過ぎる心配がありません。初心者でも美しい仕上げ面を作れます。
用途従来困難であった、ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等硬質プラスチック成形品のバリ取り用に。又、アルミ、真鍮、銅等非鉄金属のバリ、面取り加工に。全長(mm)180
ハンディ面取機 富士元工業ハンディ面取機富士元工業
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
ハンチャンマンR用です。
仕様ガイドローラー・ワッシャー・低頭ネジ 各1個入りのセットトラスコ品番274-6870
F2239倣い加工用カッター ワルターF2239倣い加工用カッターワルター
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
F2252溝削り用スロットカッター ワルターF2252溝削り用スロットカッターワルター
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式サイドカッターです。
用途溝加工。ミーリング加工。材質スチール
F2239B倣い加工用カッター ワルターF2239B倣い加工用カッターワルター
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
A175ミーリングカッターエクステンション ワルターA175ミーリングカッターエクステンションワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途ミーリング加工。切削加工用アダプター。材質スチール
チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター ワルターチップ交換式 F4138ポーキュパインカッターワルター
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター ワルターチップ交換式 F2338Fポーキュパインカッターワルター
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り