バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)対応
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)6
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)10
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65
長さ(mm)1550
幅(mm)13
山数12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)8
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)5
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
折れにくく長寿命のバイメタル製です。
用途バンドソーブレード替刃。金属切断。
適合機種GCB120
材質バイメタル
長さ(mm)1140
幅(mm)12.4
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
薄いステンレス板の切断ができます。
用途鉄板、木材の切断
切断対象鉄板、木材
仕様-
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
材質バイメタル
寸法(mm)幅6×周長1060
山数10/14
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。
木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。
幅(mm)(刃)6
刃長(mm)1783
山数14/inch
刃厚(mm)0.36
アズワン品番64-5176-70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。
木材やプラスチックの直線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。
幅(mm)(刃)10
寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620
刃長(mm)1783
山数4
刃厚(mm)0.36
アズワン品番64-5176-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)4
厚さ(mm)0.64
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。
切断対象非鉄金属
材質HSS
幅(mm)6
山数14
周長(mm)1505
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック
材質HSS
幅(mm)10
山数4
周長(mm)1505
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)6
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)5
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)10
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。
木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。
幅(mm)(刃)6
刃長(mm)1783
山数6
刃厚(mm)0.36
アズワン品番64-5176-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック
材質HSS
幅(mm)6
山数6
周長(mm)1505
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
RoHS指令(10物質対応)対応
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)8
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。