バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合コンタマシン 種別普通鋼材切削用 厚さ(mm)0.635 長さ(m)30
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。 厚さ(mm)0.635 全長(m)16 材質バイメタルハイス
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm)6 タイプC-BM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
1巻ほか
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。 厚さ(mm)0.635 全長(m)30 材質合金工具鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。 全長(m)30
1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1枚
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼 幅(mm)6 厚さ(mm)0.65 全長(m)16 適合コンタマシン 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo タイプBM
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9 全長(m)30 種別バイメタル 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニコテックH-Bi-Metalコイル
RoHS
長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃(プラスチック用)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9 全長(mm)3000
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。 幅(mm)(刃)6 刃長(mm)1783 山数14/inch 刃厚(mm)0.36 アズワン品番64-5176-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

REXON(レクソン)BS2301A用替刃
RoHS
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。
切断対象非鉄金属 材質HSS 幅(mm)6 山数14 周長(mm)1505 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に 幅(mm)6 仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型) 材質バイメタルハイス
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断対象木工 適合機種2114C 種別木工用 長さ(mm)2380 幅(mm)6
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東洋アソシエイツ替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)
RoHS
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。 幅(mm)(刃)6 刃長(mm)1783 山数6 刃厚(mm)0.36 アズワン品番64-5176-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック 材質HSS 幅(mm)6 山数6 周長(mm)1505 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に 全長(m)16 厚さ(mm)0.635 幅(mm)6 仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型) トラスコ品番826-5919 材質バイメタルハイス 質量(kg)0.78
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等 幅(mm)6 厚さ(mm)0.64 長さ(m)30 タイプC-HF RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります