絞り込み
ブランド
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バンドソー

355件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)
48,980税込53,878
1箱(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)34厚さ(mm)1.07材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)10厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
帯鋸刃(プラスチック用) 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃(プラスチック用)京セラインダストリアルツールズ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 40F替刃) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 40F替刃)HiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1枚ほか
翌々日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18LENOX(レノックス)
14,980税込16,478
1箱(5本)
翌々日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワバンドソー用ノコ刃 ハイス新ダイワ
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
バンドソー用ノコ刃 合金 新ダイワバンドソー用ノコ刃 合金新ダイワ
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス
モーターギア ホーザンモーターギアホーザン
799税込879
1個
3日以内出荷
適合機種K-100
鋸刃ガイド ホーザン鋸刃ガイドホーザン
349税込384
1個
3日以内出荷
仕様下部適合機種K-100
レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー) レヂトンレヂトンシャーク(ポータブルバンドソー)レヂトン
16,980税込18,678
1箱(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】一般鋼材、ステンレス【注意・使用条件】胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。
用途一般鋼材、ステンレス
カットオフバンドソー 谷口工業カットオフバンドソー谷口工業
27,980税込30,778
1箱(5本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
再生紙使用マーク適合
バンドソー用テンションメーター BAHCO(バーコ)バンドソー用テンションメーターBAHCO(バーコ)
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷
全長(mm)170厚さ(mm)35幅(mm)110トラスコ品番837-0001質量(g)680
1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
22,200税込24,420
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA841XH-17
バイメタル ポータブルバンドソー THECUTバイメタル ポータブルバンドソーTHECUT
15,980税込17,578
1箱(5本)
3日以内出荷から5日以内出荷
高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用) 東洋アソシエイツ替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)東洋アソシエイツ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数14/inch刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-70RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用) 東洋アソシエイツ替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)東洋アソシエイツ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 REXON(レクソン)BS2301A用替刃REXON(レクソン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。
切断対象非鉄金属材質HSS幅(mm)6山数14周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 木工・プラ曲線 REXON(レクソン)BS2301A用替刃 木工・プラ曲線REXON(レクソン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)6山数6周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 木工・プラ直線 REXON(レクソン)BS2301A用替刃 木工・プラ直線REXON(レクソン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
メタルバンドソー LENOX(レノックス)メタルバンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1箱(5本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山 フナソーポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山フナソー
10,980税込12,078
1セット(5本)
当日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.26幅(mm)13トラスコ品番826-6065適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)79山数18
ポータブルバンドソーBIM13X14X1140 14mm フナソーポータブルバンドソーBIM13X14X1140 14mmフナソー(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1セット(5本)
75日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.14幅(mm)13トラスコ品番826-6058適合機種コーソクHRB1140新ダイワRBH-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)71山数14
カットオフ用バンドソーTOP 4割 フナソーカットオフ用バンドソーTOP 4割フナソー
22,980税込25,278
1セット(5本)
翌々日出荷から15日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6079材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山フナソー
32,980税込36,278
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9全長(mm)3750幅(mm)27トラスコ品番826-6072材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山フナソー
27,980税込30,778
1セット(5本)
9日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6068材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
カットオフバンドソー6割 フナソーカットオフバンドソー6割フナソー
27,980税込30,778
1セット(5本)
翌々日出荷から6日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
カットオフバンドソー フナソーカットオフバンドソーフナソー
35,980税込39,578特価
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
バリアブルコンターマシン用B フナソーバリアブルコンターマシン用Bフナソー
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に幅(mm)6仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)材質バイメタルハイス
コンターマシン用ブレード10 フナソーコンターマシン用ブレード10フナソー
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断全長(m)30厚さ(mm)0.9山数10
ポータブルバンドソー 高速電機(富士製砥)ポータブルバンドソー高速電機(富士製砥)
35,980税込39,578
1箱(10本)
17日以内出荷
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
帯鋸刃 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1本
当日出荷
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用切断対象ガラス・タイル・セラミック・石材寸法(ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm
バンドソー (エンドレスハイフレックス) ニコテックバンドソー (エンドレスハイフレックス)ニコテック(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(10本)
4日以内出荷から22日以内出荷
合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
帯鋸2114C-6木工用替え刃 マキタ帯鋸2114C-6木工用替え刃マキタ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
切断対象木工適合機種2114C種別木工用長さ(mm)2380幅(mm)6
バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業)バンドソー用のこ刃REX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1セット(10本)ほか
当日出荷
幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1625
コンターマシン用ブレード フナソーコンターマシン用ブレードフナソー
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.9全長(m)30
バイメタル NACHI(不二越)バイメタルNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)0.65材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプPB
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー