絞り込み
全長(mm)
- 1130(2)
- 1140(3)
- 1250(4)
- 1260(8)
- 1325(1)
- 1415(1)
- 1425(3)
- 1430(4)
- 1440(3)
- 1470(1)
- 1560(4)
- 1625(3)
- 1635(6)
- 1640(2)
- 1770(7)
- 1818(3)
- 1840(5)
- 1855(2)
- 15000(1)
- 30000(2)
- 全長(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(5)
- 6.4(1)
- 8(5)
- 10(6)
- 12.7(9)
- 13(9)
- 16(3)
厚さ(mm)
- 0.64
- 0.3(1)
- 0.35(2)
- 0.36(4)
- 0.4(2)
- 0.5(41)
- 0.6(2)
- 0.635(5)
- 0.65(52)
- 0.82(2)
- 0.9(55)
- 0.95(5)
- 1.06(1)
- 1.07(7)
- 1.1(20)
- 1.27(4)
- 1.3(33)
- 1.6(10)
- 2(1)
- 35(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニコテック(13)
- LENOX(レノックス)(9)
- TRUSCO(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。

ポータブルバンドソー替刃
(82件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス販売区分業務用
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から4日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイスバイネタル)
ニコテック(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から10日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイフレックス)
ニコテック(9件のレビュー)¥18,900~税込¥20,790~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ、軟鉄などの切削。
ロータリーバンドソー ブレード
LENOX(レノックス)(12件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)10厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5本)翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック¥19,980税込¥21,9781巻3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)8厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻3日以内出荷から5日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)5厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に厚さ(mm)0.64幅(mm)13材質コバルトハイスバイメタル
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781箱(30本)当日出荷お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル質量(g)3000適応鉄・ステンレス兼用
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)4厚さ(mm)0.64長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応