バンドソー :「アマダ」の検索結果
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
関連キーワード
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1
全長(mm)4115
幅(mm)34
トラスコ品番826-6075
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)1
適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
1セット(5本)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1
全長(mm)4115
幅(mm)34
トラスコ品番826-6077
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)1
適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
1セット(5本)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1
全長(mm)4115
幅(mm)34
トラスコ品番826-6076
材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
質量(kg)1
適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
1セット(5本)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。