絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • 大洋ツール(5)
  • 岡崎精工(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三洋工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 18.1(3)
  • 18.2(4)
  • 18.3(4)
  • 18.4(4)
  • 18.5(9)
  • 18.6(4)
  • 18.7(4)
  • 18.8(4)
  • 18.9(4)
  • 18.97(3)
  • 18.98(3)
  • 18.99(3)
  • 19(12)
  • 19.01(3)
  • 19.02(3)
  • 19.03(3)
  • 19.04(3)
  • 19.05(3)
刃形状
  • ストレート(10)
  • スパイラル(4)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(16)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 210
  • 40(24)
  • 60(34)
  • 65(26)
  • 75(25)
  • 80(42)
  • 90(35)
  • 95(26)
  • 100(51)
  • 105(30)
  • 110(26)
  • 115(34)
  • 120(31)
  • 125(40)
  • 130(43)
  • 140(35)
  • 150(36)
  • 160(33)
  • 165(34)
  • 170(28)
  • 200(23)
シャンク
  • ストレートシャンク(12)
  • テーパシャンク(1)
ストレートシャンク・テーパシャンク
刃長(mm)
  • 35(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 105(14)
  • 150(5)
35・55・65・105・150
コーティング
  • ノンコート(8)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
19.0x210mm ハンドリーマー エスコ19.0x210mm ハンドリーマーエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)19材質コバルトハイス刃長(mm)105全長(mm)210シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-37刃数4
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR18 大洋ツールリーマ HS S柄 HR18大洋ツール
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
刃長(mm)105材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 SPLHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPLHREIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR19 大洋ツールリーマ HS S柄 HR19大洋ツール
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR19 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR19EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR18 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR18EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
刃長(mm)105材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマ