ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(4)
8(5)
10(6)
10.1(4)
10.2(4)
10.3(4)
11(4)
12(4)
13(4)
15(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃径公差(mm)+0.005~ 0 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

刃径(Φmm)3.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)40 全長(mm)75 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-6 刃数4
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

刃径(Φmm)16 材質コバルトハイス 刃長(mm)95 全長(mm)185 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-31 刃数4
1個
9,300 税込10,230
当日出荷

刃径(Φmm)7 材質コバルトハイス 刃長(mm)55 全長(mm)100 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-13 刃数4
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

刃径(Φmm)5 材質コバルトハイス 刃長(mm)45 全長(mm)90 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-9 刃数4
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

刃径(Φmm)4.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)45 全長(mm)85 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-8 刃数4
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

刃径(Φmm)4 材質コバルトハイス 刃長(mm)40 全長(mm)80 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-7 刃数4
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

刃径(Φmm)3 材質コバルトハイス 刃長(mm)40 全長(mm)72 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-5 刃数4
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

刃径(Φmm)2.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)35 全長(mm)65 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-4 刃数4
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

刃径(Φmm)20 材質コバルトハイス 刃長(mm)110 全長(mm)220 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-39 刃数4
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

刃径(Φmm)19 材質コバルトハイス 刃長(mm)105 全長(mm)210 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-37 刃数4
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

刃径(Φmm)18 材質コバルトハイス 刃長(mm)105 全長(mm)200 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-35 刃数4
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

刃径(Φmm)17 材質コバルトハイス 刃長(mm)100 全長(mm)190 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-33 刃数4
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

刃径(Φmm)2 材質コバルトハイス 刃長(mm)25 全長(mm)60 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-3 刃数4
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

刃径(Φmm)15 材質コバルトハイス 刃長(mm)90 全長(mm)175 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-29 刃数4
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

刃径(Φmm)14 材質コバルトハイス 刃長(mm)85 全長(mm)165 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-27 刃数4
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

刃径(Φmm)13 材質コバルトハイス 刃長(mm)80 全長(mm)160 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-25 刃数4
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

刃径(Φmm)12.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)80 全長(mm)155 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-24 刃数4
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

刃径(Φmm)12 材質コバルトハイス 刃長(mm)75 全長(mm)150 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-23 刃数4
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

刃径(Φmm)11.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)75 全長(mm)145 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-22 刃数4
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

刃径(Φmm)11 材質コバルトハイス 刃長(mm)75 全長(mm)140 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-21 刃数4
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

刃径(Φmm)1.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)25 全長(mm)50 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-2 刃数4
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

刃径(Φmm)10 材質コバルトハイス 刃長(mm)70 全長(mm)130 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-19 刃数4
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

刃径(Φmm)9.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)65 全長(mm)125 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-18 刃数4
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

刃径(Φmm)9 材質コバルトハイス 刃長(mm)65 全長(mm)125 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-17 刃数4
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

刃径(Φmm)8.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)60 全長(mm)120 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-16 刃数4
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

刃径(Φmm)8 材質コバルトハイス 刃長(mm)60 全長(mm)115 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-15 刃数4
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

刃径(Φmm)7.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)55 全長(mm)105 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-14 刃数4
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

刃径(Φmm)6.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)50 全長(mm)100 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-12 刃数4
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

刃径(Φmm)6 材質コバルトハイス 刃長(mm)50 全長(mm)95 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-11 刃数4
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷